Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennensteckd. FS 302 F Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichdose SatBK 3f Einsatz 1,5dB860 2dB2150 Fernsp Modem
Stichdose SatBK 3f Einsatz 1,5dB860 2dB2150 Fernsp Modem
Artikel-Nr.:
     C1176-093700
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     093700
EAN/GTIN:
     4010337937005
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Einsatz Antennensteckdose (FS 302 F)Merkmale: Mit drei Anschlüssen als Enddose verwendbar. Einsatz in Einzelantennenanlagen, hinter einem Multischalter oder an einer entkoppelten Stichleitung. Der Anschluss für den Satelliten-Receiver ist als F-Buchse ausgeführt. Über diesen ist auch die Gleichspannungsübertragung (max. DC 24 V 500 mA) zu einer Satellitenantenne möglich.Hinweise : Nur für Schraubbefestigung. Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Geeignet für Kabelmodem:
false
Fernspeisetauglich:
false
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.