| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-088702 Herst.-Nr.: 088702 EAN/GTIN: 4010337887027 |
| |
|
| | |
| GlasbruchsensorWeißMerkmale: Wertet bei Glasbruch bzw. bei Glasbeschädigung entstehende typische Ultraschallsignale nach Frequenz und Amplitude aus. Bruchenergie aktiviert umgewandelt in elektrische Signale mittels piezokeramischem Schwinger das drahtgebundene Alarmsignal. Öffnen der Meldelinie bei Alarm für ca. 0,5 bis 5 s, je nach Glasart.Hinweise : Beim Anschluß an den Funk Magnetkontakt ist der 200 k Widerstand, der dem Funk Magnetkontakt beiliegt, zu verwenden. Weitere Informationen: | | Meldeart: | aktiver Glasbruchmelder | Überwachungsradius: | 2 m | Farbe: | weiß | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |