Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenhaube Tragring + BSF Gira TX_44 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 087067 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 087067 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-087067
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     087067
EAN/GTIN:
     4010337870678
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Datenhaube mit Tragring und Beschriftungsfeld für Einschübe Kommunikationstechnik (IP20)AnthrazitHinweise : Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. Nur für Schraubbefestigung. Für senkrechten und 30 geneigten Auslass.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
087065
ab € 13,54*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
087066
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.