| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-068246 Herst.-Nr.: 068246 EAN/GTIN: 4010337682462 |
| |
|
| | |
| Abdeckhaube klappbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und SchrägauslassBlauMerkmale: Mit der Abdeckhaube und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 Anschlussdose Cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 und 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) etc., in das Schalterprogramm integrieren.Hinweise : Kein Tragring enthalten. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Bedienelement | Verwendung: | Klapphaube | Tragring: | true | Mit Staubschutz: | true | Mit Klappdeckel: | true | Beschriftungsfeld: | mit Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | false | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | blau | Transparent: | false | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Mit Zugentlastung: | false | Lüsterklemme: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Antibakterielle Behandlung: | false | Mit Beleuchtung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckhaube |
| | |
| |