Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. Bajonett Lichtsignal System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 065903 Weiß
GIRA 065903 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-065903
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     065903
EAN/GTIN:
     4010337659037
Suchbegriffe:
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Abdeckung mit Bajonettverschluss für LichtsignalReinweiß glänzend
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
Bajonett
Mit Leuchtmittel:
false
Mit Blinklicht:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit austauschbarem Symbol:
false
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralplatte gira, schalterabdeckung, Abdeckung, Lichtsignal, Bajonettverschluss
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.