Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. Bajonett Lichtsignal System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-065901
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     065901
EAN/GTIN:
     4010337659013
Suchbegriffe:
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Abdeckung mit Bajonettverschluss für LichtsignalCremeweiß glänzend
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
Bajonett
Mit Leuchtmittel:
false
Mit Blinklicht:
false
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit austauschbarem Symbol:
false
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, lichtsignalabdeckung gira, schalterabdeckung, Bajonettverschluss, Abdeckung, Lichtsignal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.