Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. Knebel Zeitsch. 15 min S-Color Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte 15 min S-Color 064040
Zentralplatte 15 min S-Color 064040
Artikel-Nr.:
     C1176-064040
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     064040
EAN/GTIN:
     4010337640400
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zeitschaltuhr Abdeckung
Zentralplatte
Abdeckung mit Knebel für Zeitschalter15 minReinweißHinweise : Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knebel
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
Zeitschalter
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.