| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-040246 Herst.-Nr.: 040246 EAN/GTIN: 4010337402466 |
| |
|
| | |
| Stereolautsprecher-SteckdoseBlauMerkmale: Mit Schraubklemmen.Hinweise : Für Leitungsquerschnitt bis max. 10 mm 2. Als Einsatz für High-End-Lautsprechersteckverbinder (WBT) und Datenhaube verwenden. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Verwendung: | Lautsprecheranschluss | Tragring: | false | Mit Staubschutz: | false | Mit Klappdeckel: | false | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | false | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | blau | Transparent: | false | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Mit Zugentlastung: | false | Lüsterklemme: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Antibakterielle Behandlung: | false | Mit Beleuchtung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |