Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTR 230/5 (2) A Wechsler System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 039603 Thermostat Weiß
GIRA 039603 Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-039603
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     039603
EAN/GTIN:
     4010337396031
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler 230 5 (2) A~ mit WechslerSystem 55Reinweiß glänzendHinweise : Nur für Schraubbefestigung. Flachbauweise.
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
false
Messbereich:
5 °C | 30 °C
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizen:
true
Geeignet für Kühlen:
false
Differenz verstellbar:
false
Temperatur ablesbar:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Mit Display:
false
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
false
RAL-Nummer:
9010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.