| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-0392015 Herst.-Nr.: 0392015 EAN/GTIN: 4010337080770 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler 230 10 (4) A~ mit Öffner, Ausschalter und KontrolllichtSystem 55Grau mattHinweise : Nur für Schraubbefestigung. Flachbauweise. Weitere Informationen: | | Ausführung: | An/Aus | Art der Spannungsversorgung: | 230 V AC | Anschluss: | 2-Draht | Mit Empfänger: | false | Messbereich: | 5 °C | 30 °C | Sensor extern: | false | Thermische Rückkopplung: | ohne | Regelcharakteristik: | sonstige | Geeignet für Heizen: | true | Geeignet für Kühlen: | false | Differenz verstellbar: | false | Temperatur ablesbar: | false | Mit Geräuschniveauanzeige: | false | Ausführung Aufnehmer/Fühler: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Mit Display: | false | Bedienung: | Dreh | Mit Trinkwasserschaltung: | false | Kontaktausführung: | Öffner (NC) | Schutzart (IP): | IP20 | Explosionsgeschützt: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |