Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennrelais 2f AP Jalousie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-038700
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     038700
EAN/GTIN:
     4010337387008
Suchbegriffe:
Aufputzdose
aufputzdose gira
aufputzdose
Trennrelais 2fachAufputzMerkmale: Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben. Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt. Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Zentraleingang:
false
Nebenstelleneingang:
true
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Trennrelais
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
086100
ab € 47,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.