Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitsch. 2-p 15 min Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 032000 Elektroschalter Aluminium
GIRA 032000 Elektroschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-032000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     032000
EAN/GTIN:
     4010337320005
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
SmartHome Zeitschaltuhr
Timer UP-Einsätze
Einsatz Zeitschalter 2-polig 16 A 250 V~ Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
0 min | 15 min
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Timer, UP-Einsätze Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr UP-Einsätze, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Zeitschalter 2-polig, Zeitschalter 15 min, Einsatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.