Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. Tragring Geräte Ø 22,5 mm S-Color Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Abdeckung+Tragring 22,5mm 027247 S-Color schwarz
GIRA Abdeckung+Tragring 22,5mm 027247 S-Color schwarz
Artikel-Nr.:
     C1176-027247
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     027247
EAN/GTIN:
     4010337272472
Suchbegriffe:
Pilztaster
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Abdeckung mit Tragring zur Aufnahme von Befehls- und Meldegeräten ( 22,5 mm)SchwarzHinweise : Nur für Schraubbefestigung. Für Druck-, Schlag-, Schlüssel-, Schwenk-, Leucht- und Pilztaster, Wahlschalter und Meldeleuchten, z. B. der Firmen Lumitas, Rafi, Elan, Fanal.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.