Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. UAE/IAE + Netzwerk System 55 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 027026 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
GIRA 027026 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-027026
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     027026
EAN/GTIN:
     4010337270263
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Abdeckung für UAE IAE (ISDN)- und Netzwerk-AnschlussdoseFarbe AluMerkmale: Abdeckung ausbrechbar.Hinweise : Passend zu UAE IAE (ISDN)-Anschlussdosen.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
UAE/IAE
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028428
ab € 5,60*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028401
ab € 3,87*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028426
ab € 7,58*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028403
ab € 3,86*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028427
ab € 3,86*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027028
ab € 3,61*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027001
ab € 2,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027003
ab € 2,15*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027027
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.