Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. UAE/IAE + Netzwerk System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 027001 Wandplatte/Schalterabdeckung Cremefarben
GIRA 027001 Wandplatte/Schalterabdeckung Cremefarben
Artikel-Nr.:
     C1176-027001
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     027001
EAN/GTIN:
     4010337270010
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Abdeckung für UAE IAE (ISDN)- und Netzwerk-AnschlussdoseCremeweiß glänzendMerkmale: Abdeckung ausbrechbar.Hinweise : Passend zu UAE IAE (ISDN)-Anschlussdosen.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
UAE/IAE
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028428
ab € 5,54*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028401
ab € 3,88*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028426
ab € 7,52*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028403
ab € 3,92*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028427
ab € 3,88*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027028
ab € 3,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027026
ab € 5,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027003
ab € 2,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
027027
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.