| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-026927 Herst.-Nr.: 026927 EAN/GTIN: 4010337269274 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für RundfunkanlageSystem 55Reinweiß seidenmattAbdeckungen für Ackermann clino opt 99.Merkmale: Passendes Ackermann Gerät clino opt 99: Bestell-Nr. 73120 A.Hinweise : Liefertermin und weitere Farben nach Absprache. Liefertermin und weitere Farben nach Absprache. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Verwendung: | sonstige | Tragring: | false | Mit Staubschutz: | false | Mit Klappdeckel: | false | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | true | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Mit Zugentlastung: | false | Lüsterklemme: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Antibakterielle Behandlung: | false | Mit Beleuchtung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |