Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd. Tragring System 55 Schwarz m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Blindabdeckung
Kombi-Blindabdeckung
Artikel-Nr.:
     C1176-0268005
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0268005
EAN/GTIN:
     4010337037040
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
gira blinddeckel schwarz
blinddeckel
Blindabdeckung mit TragringSchwarz mattHinweise : Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel gira, Blindabdeckung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.