Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse KD + BSF Einschübe Komm.technik WG AP Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 026230 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 026230 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-026230
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     026230
EAN/GTIN:
     4010337262305
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld für Einschübe KommunikationstechnikGrauHinweise : Nicht geeignet für AMP Communications Outlet (ACO), IBM ACS-System, Reichle de Massari ACS-System, IBM STPA, ST SC Simplex Duplex, Telegärtner OCS-System, IBM ACS Mini-C 600 MHz und High-End-Lautsprecher-Steckverbinder WBT.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
true
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.