Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralpl. 4f Zubehör Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 025903 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
GIRA 025903 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-025903
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     025903
EAN/GTIN:
     4010337259039
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte 4fach (50 x 50 mm) für Koaxial-Antennensteckdose mit 2 zusätzlichen SAT-AnschlüssenReinweiß glänzendHinweise : Passend für Antennensteckdose 4fach GAD 400 der Fa. Fuba, SEV 2 der Fa. ECG-Elektro und GUT 400 der Fa. Astro.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Sat
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
025901
ab € 3,40*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
025910
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.