Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralpl. 4f symmetrisch S-Color Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Zentralplatte 4-fach Hirsch 025840 S-Color reinweiß
GIRA Zentralplatte 4-fach Hirsch 025840 S-Color reinweiß
Artikel-Nr.:
     C1176-025840
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     025840
EAN/GTIN:
     4010337258407
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Zentralplatte 4fach (50 x 50 mm) für Koaxial-Antennensteckdose mit 2 zusätzlichen SAT-AnschlüssenReinweiß
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Sat
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.