| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-025140 Herst.-Nr.: 025140 EAN/GTIN: 4010337251408 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen Gira S-Color mit DichtungReinweiß1fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Auch für Kanalinstallationen geeignet. Für tropfwassergeschützte (IP21) Verlegung von Unterputz-Tastschaltern, Wippschaltern, Tastern und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel. Nicht kombinierbar mit Gehäusen aus dem Schalterprogramm S-Color. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 1 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 1 | Mit Montagerahmen: | false | Unterputzmontage: | true | Geeignet für Unterflurkanaldose: | false | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | false | Geeignet für Einbauinstallation: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | false | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Mit Klappdeckel: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Antibakterielle Behandlung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |