Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 5f ClassiX Art Bronze-Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Abdeckrahmen 5fach 0215663 ClassiX Art bronze/cremeweiß
GIRA Abdeckrahmen 5fach 0215663 ClassiX Art bronze/cremeweiß
Artikel-Nr.:
     C1176-0215663
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0215663
EAN/GTIN:
     4010337097563
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira rahmen 5fach
Abdeckrahmen Gira ClassiX ArtBronze-Cremeweiß5fachHinweise : Jeder Abdeckrahmen ist ein Unikat. Oberfläche geschliffen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
5
Anzahl der Einheiten vertikal:
5
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Bronze
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira 5fach rahmen, 5fach rahmen, ClassiX Art
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,33*
€ 278,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.