Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 5f Zwischenr. AN Gira Event Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Event Anthrazit
GIRA Event Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1176-021508
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021508
EAN/GTIN:
     4010337215080
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen anthrazit
Abdeckrahmen Gira EventAnthrazit mit Zwischenrahmen Anthrazit5fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
5
Anzahl der Einheiten vertikal:
5
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira 5fach rahmen, 5fach rahmen, Zwischenrahmen, 5fach, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021108
ab € 5,82*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021106
ab € 7,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211728
ab € 7,08*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021113
ab € 7,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021185
ab € 7,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021124
ab € 7,08*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021107
ab € 5,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021208
ab € 8,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021206
ab € 10,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212728
ab € 10,94*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021213
ab € 10,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021285
ab € 10,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021224
ab € 10,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021207
ab € 8,55*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021308
ab € 14,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.