Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 4f Zwischenr. AN Gira Event Opak Mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Event Opak Anthrazit, Blau
GIRA Event Opak Anthrazit, Blau
Artikel-Nr.:
     C1176-021485
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021485
EAN/GTIN:
     4010337214854
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 4fach
Abdeckrahmen Gira Event OpakMint mit Zwischenrahmen Anthrazit4fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Anzahl der Einheiten vertikal:
4
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grün
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira 4 fach rahmen, 4fach rahmen, 4fach, Designrahmen, Zwischenrahmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021108
ab € 5,81*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021106
ab € 7,05*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211728
ab € 7,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021113
ab € 7,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021185
ab € 7,03*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021124
ab € 7,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021107
ab € 5,71*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021208
ab € 8,76*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021206
ab € 10,90*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212728
ab € 10,90*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021213
ab € 10,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021285
ab € 10,92*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021224
ab € 10,92*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021207
ab € 8,53*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021308
ab € 14,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.