Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 4f Zwischenr. AN Gira Event Opak Dklbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Event Opak
GIRA Event Opak
Artikel-Nr.:
     C1176-021413
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021413
EAN/GTIN:
     4010337003120
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 4fach
Abdeckrahmen Gira Event OpakDunkelbraun mit Zwischenrahmen Anthrazit4fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Anzahl der Einheiten vertikal:
4
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
braun
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 4fach rahmen, abdeckrahmen 4fach, Zwischenrahmen, 4fach, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021108
ab € 5,80*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021106
ab € 7,04*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211728
ab € 7,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021113
ab € 6,99*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021185
ab € 7,00*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021124
ab € 6,99*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021107
ab € 5,65*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021208
ab € 8,74*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021206
ab € 10,90*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212728
ab € 10,85*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021213
ab € 10,86*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021285
ab € 10,85*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021224
ab € 10,83*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021207
ab € 8,47*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021308
ab € 13,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.