Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 4f Gira Esprit G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Esprit Glas Weiß
GIRA Esprit Glas Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-021412
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021412
EAN/GTIN:
     4010337214120
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 4fach
Abdeckrahmen Gira EspritGlas Weiß4fach
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Anzahl der Einheiten vertikal:
4
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
Glas
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: gira 4 fach rahmen, 4fach rahmen, 4fach, Designrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021112
ab € 22,14*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021212
ab € 37,73*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021312
ab € 63,43*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021512
ab € 130,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.