| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-0213226 Herst.-Nr.: 0213226 EAN/GTIN: 4010337015895 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen Gira EspritLinoleum-Multiplex Anthrazit3fachHinweise : Naturprodukt. Farbabweichungen sind möglich. NCS-Wert: ähnl. NCS S 8502-B Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 3 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 3 | Anzahl der Einheiten vertikal: | 3 | Mit Montagerahmen: | false | Unterputzmontage: | true | Geeignet für Unterflurkanaldose: | false | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | false | Geeignet für Einbauinstallation: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | sonstige | Transparent: | false | Mit Klappdeckel: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Antibakterielle Behandlung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |