Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Zwischenr. RW Gira Event Klar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0211723 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 0211723 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-0211723
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0211723
EAN/GTIN:
     4010337068655
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 1f
Abdeckrahmen Gira Event KlarWeiß mit Zwischenrahmen Reinweiß glänzend1fachMerkmale: Bruchsicher.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Zwischenrahmen, Designrahmen, 1fach
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211328
ab € 5,58*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211326
ab € 6,83*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211763
ab € 6,83*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211773
ab € 6,77*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211733
ab € 6,84*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211395
ab € 6,84*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211334
ab € 6,39*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0211803
ab € 4,12*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212328
ab € 8,13*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212326
ab € 10,28*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212763
ab € 10,25*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212773
ab € 10,25*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212733
ab € 10,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212723
ab € 9,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
0212395
ab € 10,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.