Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 1f Gira E2 Schwarz m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckrahmen
Abdeckrahmen
Artikel-Nr.:
     C1176-021109
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021109
EAN/GTIN:
     4010337036739
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 1f
Abdeckrahmen Gira E2Schwarz matt1fachMerkmale: Bruchsicher.Hinweise : Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
false
Unterputzmontage:
true
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Mit Klappdeckel:
false
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
80.8 mm
Höhe:
80.8 mm
Tiefe:
9.3 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, Designrahmen, 1fach
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.