| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-018743 Herst.-Nr.: 018743 EAN/GTIN: 4010337187431 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit BeschriftungsfeldRotHinweise : Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Schutzkontakt: | true | Schutzleiterkontakt rund: | false | Mit Signallampe: | false | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | false | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 | Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige | Anschlussart: | Schraubklemme | Mit Klappdeckel: | false | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | true | Farbe: | rot | Transparent: | false | Abschließbar: | false | Auswurfmechanismus: | false | Isolierter Einbau: | false | Mit Funktionsbeleuchtung: | false | Mit Orientierungslicht: | false | Überspannungsschutz: | false | Fehlerstromschutz: | false | Mit Feinsicherung: | false | Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Antibakterielle Behandlung: | false | Mit Ein-/Ausschalter: | false | Mit Durchschleiffunktion: | false | Verdrehter Zentraleinsatz: | false | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Frequenz: | 50 Hz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): | false | Metallicfarbe: | false | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose rot, schuko-steckdose, schutzkontaktsteckdose gira, SCHUKO, Beschriftungsfeld |
| | |
| |