Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi AusWe/SCHUKO senkr. AP Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 017613 Steckdose CEE 7/3 Weiß
GIRA 017613 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-017613
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     017613
EAN/GTIN:
     4010337176138
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
Kombination Wippschalter SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ senkrechtUniversal-Aus-WechselschalterReinweißHinweise : Auch beleuchtet anschließbar.
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:
SCHUKO
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montagerichtung:
vertikal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Beleuchtung:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.