| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-0140600 Herst.-Nr.: 0140600 EAN/GTIN: 4010337021971 |
| |
|
| | |
| Hotel-Card-Schalter 10 AX 250 V~ beleuchtbar mit BeschriftungsfeldWechsler 1-poligEdelstahl (lackiert)Merkmale: Der Hotel-Card-Schalter mit Demontageschutz kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen. Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet. Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.Hinweise : Weitere Ausführungen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Ausführung: | Einzeltaster | Bedienungsart: | Hotelcard | Rückmeldekontakt: | false | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Mit Beleuchtung: | false | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | lackiert | Farbe: | Edelstahl | Transparent: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | true | Aufdruck: | ohne | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung kontaktlos: | false | Mit Leuchtmittel: | false | Anschlussart: | Steckklemme | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hotel-Card, Wechsler, Taster |
| | |
| |