Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotel-Card Wechsler (bel.) BSF System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 014001 Magnetkartenleser Cremefarben
GIRA 014001 Magnetkartenleser Cremefarben
Artikel-Nr.:
     C1176-014001
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     014001
EAN/GTIN:
     4010337140016
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
beschriftungsfeld weiß
Hotel-Card-Schalter 10 AX 250 V~ beleuchtbar mit BeschriftungsfeldWechsler 1-poligCremeweiß glänzendMerkmale: Der Hotel-Card-Schalter mit Demontageschutz kann z. B. Sicherheits- oder Energiesparfunktionen übernehmen. Bei entnommener Hotel-Card werden alle evtl. noch eingeschalteten Verbraucher abgeschaltet. Erst nach dem Einstecken der Karte wird der Stromkreis über den Taster aktiv geschaltet.Hinweise : Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Hotelcard
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
false
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ausführung kontaktlos:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: taster up-einsätze, Taster, Wechsler, Hotel-Card
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014028
ab € 39,80*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014026
ab € 42,01*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014003
ab € 35,87*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014027
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.