Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschalter Wechselsch. 2f Abd. S-Color Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 012843 Tastschalter Wechselschalter 2fach Abdeckung S-Color Rot
GIRA 012843 Tastschalter Wechselschalter 2fach Abdeckung S-Color Rot
Artikel-Nr.:
     C1176-012843
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     012843
EAN/GTIN:
     4010337128434
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastschalter
Schalter UP-Einsätze
Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe 2fachWechselschalter 2fachRot
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
true
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
rot
RAL-Nummer (ähnlich):
3003
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Heizungsschalter:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.