Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Wechsler Abd.+ gerade Kontrollf. S-Color Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 012042 Elektroschalter Grau
GIRA 012042 Elektroschalter Grau
Artikel-Nr.:
     C1176-012042
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     012042
EAN/GTIN:
     4010337120421
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Taster 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und gerade stehender Wippe mit KontrollfensterWechsler 1-poligGrauHinweise : Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Auch beleuchtet anschließbar.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
false
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Ausführung kontaktlos:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: wipptaster gira, taster up-einsätze, Taster, Kontrollfenster, geradestehend, Wechsler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.