Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter Wechselsch. 2f Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 010800 Elektroschalter Metallisch
GIRA 010800 Elektroschalter Metallisch
Artikel-Nr.:
     C1176-010800
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     010800
EAN/GTIN:
     4010337108009
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~Wechselschalter 2fach
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
false
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
24 mm
Antibakterielle Behandlung:
false
Heizungsschalter:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.