Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter Serien AP Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 010513 Elektroschalter Weiß
GIRA 010513 Elektroschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-010513
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     010513
EAN/GTIN:
     4010337105138
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Serienschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Wippschalter 10 AX 250 V~SerienschalterReinweiß
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Heizungsschalter:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: gira serienschalter reinweiß, serienschalter, serienschalter weiß, Doppelschalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.