Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse Präsenzm. Zubehör Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0086 02
GIRA 0086 02
Artikel-Nr.:
     C1176-008602
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     008602
EAN/GTIN:
     4010337086024
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputz-Gehäuse für PräsenzmelderReinweißMerkmale: Ein- oder Mehrpunktbefestigung möglich.Hinweise : Für die Montage an der Decke. Nicht in Kombination mit Ballschutzkorb 2116 00 verwenden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Mit Abdeckrahmen:
false
Mit Kanaleinführung:
false
Mit Kabeleinführung:
false
Mit Verschraubungseinführung:
false
Schlagfest:
false
Schutzart (IP):
IP20
Form:
quadratisch
Kanalübergreifende Montage:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.