| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-006240 Herst.-Nr.: 006240 EAN/GTIN: 4010337062400 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen2fachReinweißMerkmale: Mit Leitungs- und Kanaleinführung.Hinweise : Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind bei S-Color auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Aufputzgehäuse | Anzahl der Einheiten: | 2 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | weiß | Transparent: | false | Mit Abdeckrahmen: | true | Mit Kanaleinführung: | true | Mit Kabeleinführung: | true | Mit Verschraubungseinführung: | false | Schlagfest: | true | Schutzart (IP): | IP20 | Form: | quadratisch | Kanalübergreifende Montage: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |