Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse 1f + Rahmen S-Color Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 006147 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 006147 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-006147
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     006147
EAN/GTIN:
     4010337061472
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen1fachSchwarzMerkmale: Mit Leitungs- und Kanaleinführung.Hinweise : Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind bei S-Color auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21). Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Mit Abdeckrahmen:
true
Mit Kanaleinführung:
true
Mit Kabeleinführung:
true
Mit Verschraubungseinführung:
false
Schlagfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Form:
quadratisch
Kanalübergreifende Montage:
false
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Rahmen, aufputzgehäuse gira, abdeckrahmen, Gehäuse, Wandmontage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.