Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub Datenhaube 2f MJ Lucent Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 005800 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 005800 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-005800
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     005800
EAN/GTIN:
     4010337058007
Suchbegriffe:
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Einschub Datenhaube für Modular Jack Lucent (AT&T)2fachHinweise : Passend für: 2 x AT+T M100, 2 x AT+T M11 b C oder 2 x AT+T T568B Zweite Öffnung verschließbar.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.