Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub Datenhaube 1f AMP/Radiall Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 005200 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 005200 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-005200
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     005200
EAN/GTIN:
     4010337052005
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
Zentralplatte
Einschub Datenhaube für Modular Jack AMP Radiall1fachHinweise : Passend für: AMP 6-polig Holland 216 000 Cat.3 AMP 8-polig Holland 216 005 Cat.3 Drahtex RJ45 Jack Cat.5, Cat.6 3M Volition LWL Duplex KERPEN LK 5108 Cat.6 Zweite Öffnung verschließbar.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
AMP-ACO
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
005300
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.