Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Einschub Datenhaube Adapterset Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte Datenverb 2 sw Klemmbef 2f ohne einbaubarer Datenverbinder
Zentralplatte Datenverb 2 sw Klemmbef 2f ohne einbaubarer Datenverbinder
Artikel-Nr.:
     C1176-004900
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     004900
EAN/GTIN:
     4010337049005
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
UAE Abdeckung
schalterabdeckung gira
Universaleinschub für Datenhaube mit AdaptersetHinweise : Zweite Öffnung verschließbar.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, Univeral, Einschub
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.