Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennensteckd. EDU 04 F Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichdose SatBK 2f Einsatz 5dB860 5dB2150 Fernsp Modem
Stichdose SatBK 2f Einsatz 5dB860 5dB2150 Fernsp Modem
Artikel-Nr.:
     C1176-004600
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     004600
EAN/GTIN:
     4010337046004
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Einsatz Antennensteckdose (EDU 04 F)Merkmale: Als Einzeldose einsetzbar. An beiden Anschlüssen steht das komplette Signalspektrum von 4 bis 2400 MHz zur Verfügung. Über den TV-Anschluss ist die Gleichspannungsübertragung (max. DC 24 V 500 mA) zu einer Satellitenantenne möglich.Hinweise : Nur für Schraubbefestigung. Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Zum Einsatz in Einzelantennenanlagen und für Gemeinschaftsantennenanlagen, BK-und Satelliten-Hausverteilanlagen an entkoppelten Stichleitungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchgangsdose
Montageart:
Unterputz
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
5 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
5 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Geeignet für Kabelmodem:
true
Fernspeisetauglich:
false
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Dänisch, TV-Antennendose, TV-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, durchgangsdose, EDU, Antennensteckdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.