Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräte-Etui TGX2N, 35 x 20 x 130 mm, Nappa-Leder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibgeräte-Etui TGX2N, 35 x 20 x 130 mm, Nappa-Leder, schwarz
Schreibgeräte-Etui TGX2N, 35 x 20 x 130 mm, Nappa-Leder, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-958017
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     958017
EAN/GTIN:
     4012700958013
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Etui
Schreibgeräteetui
Stifte-Etui
Stifteetui
Schreibgeräteetui Schreibgeräte-Etui TGX2N. Produktverwendung: 2 Schreibgeräte. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Laschen für Schreibgeräte. Art des Verschlusses: Reißverschluss. Seitenfalte, Handarbeit. Größe (B x H x T): 35 x 20 x 130 mm. Material und Oberfläche: Nappa-Leder, matt. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Produkt-Typbezeichnung:
TGX2N
Höhe:
20
Artikelbezeichnung:
Schreibgeräte-Etui
Farbe:
schwarz
Produktverwendung:
2 Schreibgeräte
Tiefe:
130
Werkstoff:
Nappa-Leder
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Laschen für Schreibgeräte
Beschreibung der Besonderheiten:
Seitenfalte, Handarbeit
Breite:
35
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.