Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräteetui TG22, 35 x 130 x 20 mm, Rindnappa-Leder, schwarz-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibgeräteetui TG22, 35 x 130 x 20 mm, Rindnappa-Leder, schwarz-grün
Schreibgeräteetui TG22, 35 x 130 x 20 mm, Rindnappa-Leder, schwarz-grün
Artikel-Nr.:
     C1175-923722
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     923722
EAN/GTIN:
     4012700923721
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schreibgeräteetui TG22. Für 2 Schreibgeräte mit Laschen für Schreibgeräte und Steckverschluss. Seitenfalte, Handarbeit. Größe (B x T x H): 35 x 130 x 20 mm. Material: Rindnappa-Leder. Farbe: schwarz-grün.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Lasche
Produkt-Typbezeichnung:
TG22
Höhe:
20
Artikelbezeichnung:
Schreibgeräte-Etui
Farbe:
schwarz-grün
Produktverwendung:
2 Schreibgeräte
Tiefe:
130
Werkstoff:
Rindnappa-Leder
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Laschen für Schreibgeräte
Beschreibung der Besonderheiten:
Seitenfalte, Handarbeit
Breite:
35
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.