Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite M, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite M, rot
Pelikan Kugelschreibermine 337, dokumentenecht, Strichbreite M, rot
Artikel-Nr.:
     C1175-915389
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     915389
EAN/GTIN:
     4012700915382
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine 337. Verwendung für Produkt: traditionelle Schreibgeräte. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: M, rot, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2 G2 DOC. Länge: 100 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
337
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Verwendung für Produkt:
traditionelle Schreibgeräte
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2 G2 DOC
Länge:
100
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
dokumentenecht:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.