Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden (Büro), PP, Stärke/für Gewicht: 1,3 mm/15 kg, 80 m, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindfaden (Büro), PP, Stärke/für Gewicht: 1,3 mm/15 kg, 80 m, braun
Bindfaden (Büro), PP, Stärke/für Gewicht: 1,3 mm/15 kg, 80 m, braun
Artikel-Nr.:
     C1175-8859613
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8859613
EAN/GTIN:
     4008118859615
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Bindfaden (Büro). Werkstoff: PP. Innenablauf vorhanden. Reißkraft 31 kg, Stärke/für Gewicht: 1,3 mm/15 kg. Länge: 80 m. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bindfaden
Farbe:
braun
Werkstoff:
PP
Stärke:
1.3
max. Tragfähigkeit:
15
Innenablauf vorhanden:
Ja
Länge:
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Meter (ab € 0,02* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.