Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden (Büro), PP, Stärke/für Gewicht: 2 mm/20 kg, 100 m, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindfaden (Büro), PP, Stärke/für Gewicht: 2 mm/20 kg, 100 m, braun
Bindfaden (Büro), PP, Stärke/für Gewicht: 2 mm/20 kg, 100 m, braun
Artikel-Nr.:
     C1175-8859605
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     8859605
EAN/GTIN:
     4008118859608
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Bindfaden (Büro). Werkstoff: PP. Innenablauf vorhanden. Reißkraft 45 kg, Stärke/für Gewicht: 2 mm/20 kg. Länge: 100 m. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Bindfaden
Farbe:
braun
Werkstoff:
PP
Stärke:
2
max. Tragfähigkeit:
20
Innenablauf vorhanden:
Ja
Länge:
100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0297* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.