Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheinbuch 205, selbstdurchschreibend, A5, 3x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lieferscheinbuch 205, selbstdurchschreibend, A5, 3x40 Blatt
Lieferscheinbuch 205, selbstdurchschreibend, A5, 3x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-883546
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     883546
EAN/GTIN:
     4008110883540
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
Lieferscheinbuch 205. Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier, Klebebindung. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Liefer- und Empfangsscheinformulare, mit Schreibschutzklappe. Ausführung: selbstdurchschreibend, Abheftlochung vorhanden, Mikroperforation. Ausführung Durchschlag: 2 Blatt, gelb, rosa. Papierformat: A5. Größe (B x H): 148 x 210 mm. Anzahl der Blätter: 3x40 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
205
Höhe:
210
Artikelbezeichnung:
Lieferscheinbuch
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
40
Anzahl der Durchschläge:
2
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
Liefer- und Empfangsscheinformulare, mit Schreibschutzklappe
Breite:
148
Farbe der Durchschläge:
rosa
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.